WAGO - Placa final Serie 282 separadora frontal gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final Serie 282 separadora frontal gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 4 mm

  • Conexión rápida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

282-316

Ref.Sonepar

756715

EAN

4017332286145

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

4 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 4 mm; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO