WAGO - Placa intermedia Serie 280 1,1mm de espesor 1,6g naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 1.1 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280-369
Ref.Sonepar
477109
EAN
4017332226561
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
1.1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa distanciadora; espesor 1,1 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


