WAGO - Placa seccionadora;espesor 2 mm;sobresaliente;naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-1494
Ref.Sonepar
1210657
EAN
4045454654290
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa seccionadora; espesor 2 mm; sobresaliente; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


