WAGO - Placa seccionadora final 1,5mm gris - 2007-8891
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2007-8891
Ref.Sonepar
586529
EAN
4050821484929
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final; espesor 1,5 mm; sin posibilidad de precintar; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


