WAGO - Placa Serie 2002 final e intermedia de espesor 0,8mm 4x25 1,5g gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-1391
Ref.Sonepar
754905
EAN
4055143234214
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 0,8 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


