WAGO - Placa Serie 2002 final e intermedia de espesor 0,8mm 4x25 4g naranja - 2002-3292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Naranja
Grosor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2002-3292
Ref.Sonepar
476948
EAN
4044918691222
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Naranja
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 0,8 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


