WAGO - Portafusible enchufable Serie 2004 5x20mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 6.1 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2004-911
Ref.Sonepar
149517
EAN
4055143043991
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
6.1 mm
Color:
Gris
portafusibles; con lengüeta; para fusibles tipo G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm; sin indicación de defecto; Ancho 6,1 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


