WAGO - Portafusible enchufable Serie 281 lámpara neón 230V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 6 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281-512/281-417
Ref.Sonepar
477157
EAN
4050821276241
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
6 mm
Color:
Gris
portafusibles; con lengüeta; para fusibles tipo G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm; con indicación de defecto mediante lámpara de neón; 230 V; Ancho 6 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


