WAGO - Portarótulos Serie 209 para tope final blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 30 mm
Altura - 10 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209-112
Ref.Sonepar
476990
EAN
4017332277075
Material:
Plástico
Anchura:
30 mm
Altura:
10 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Portaetiquetas de grupos; blanco
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


