WAGO - Puente 10 conductores azul TopJobs S - 2000-410/000-006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 14 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2000-410/000-006
Ref.Sonepar
476917
EAN
4055143698351
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
14 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Azul
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


