WAGO - Puente;4 polos;aislado;gris claro - 2006-404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 4
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2006-404
Ref.Sonepar
1031206
EAN
4055143701419
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
4
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
7.5 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


