WAGO - Puente 7 conductores borna TopJobs rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 7
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 25 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2002-407/000-005
Ref.Sonepar
596309
EAN
4055143687867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
7
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
25 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Rojo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


