WAGO - Puente;aislado;gris - 285-435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 85 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
285-435
Ref.Sonepar
1170204
EAN
4044918396400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
85 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
7 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


