WAGO - Puente;con entrada del conductor;2 polos;azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
221-941/000-006
Ref.Sonepar
945896
EAN
4055144068016
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Color:
Azul
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


