WAGO - Puente;con entrada del conductor;2 polos;gris - 260-402

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Puente;con entrada del conductor;2 polos;gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Pulsador tipo barra de jumper

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

260-402

Ref.Sonepar

1019154

EAN

4045454030858

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Pulsador tipo barra de jumper

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Color:

Gris

Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO