WAGO - Puente contiguo 57A Serie 284 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 57 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284-402
Ref.Sonepar
477194
EAN
4044918396363
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
5.9 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


