WAGO - Puente contiguo Serie 279 para borna 2 conductores gris - 279-402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 15 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
279-402
Ref.Sonepar
477078
EAN
4044918398398
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
15 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
2.8 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


