WAGO - Puente;de1 a 5;aislado;gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 5
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 25 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-435
Ref.Sonepar
1159644
EAN
4055143691567
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
5
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
25 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
20.8 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


