WAGO - Puente enchufable;0,75 mm²;aislado;negro - 249-126

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Puente enchufable;0,75 mm²;aislado;negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puente de cable

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

249-126

Ref.Sonepar

1211846

EAN

4044918786416

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puente de cable

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

9 A

Tasa de voltaje:

800 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

110 mm

Color:

Negro

Puente enchufable; 0,75 mm²; aislado; 110 mm de longitud; negro

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO