WAGO - PUENTE ENCHUFABLE SERIE 284 125 GRIS - 284-412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284-412
Ref.Sonepar
1024404
EAN
4045454074524
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
173 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


