WAGO - Puente escalonado;de 1 a 2;aislado;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de caja
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
781-452
Ref.Sonepar
1155724
EAN
4044918270854
Modelo:
Conector de caja
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


