WAGO - Puente escalonado Serie 780 24A 1-2 - 780-452

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Puente escalonado Serie 780 24A 1-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de caja

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

780-452

Ref.Sonepar

477293

EAN

4044918270830

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de caja

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.05 mm

Color:

Gris

Puente escalonado; de 1 a 2; aislado; gris