WAGO - Puente escalonado Serie 780 24A 1-3 - 780-453
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector de caja
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
780-453
Ref.Sonepar
477294
EAN
4044918270878
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector de caja
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8.05 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


