WAGO - Puente inferior Serie 282 1-3-5P - 282-435/011-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de abrazaderas de puente - 3
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
282-435/011-000
Ref.Sonepar
586532
EAN
4044918638432
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de abrazaderas de puente:
3
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
16 mm
Color:
Naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


