WAGO - Puente reductor aislado Serie 2016 57A gris claro

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Puente reductor aislado Serie 2016 57A gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 57 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2016-499

Ref.Sonepar

476980

EAN

4055143702461

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

57 A

Tasa de voltaje:

800 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

9.1 mm

Color:

Gris

Puente reductor; de la serie 2016/2010 a la serie 2010/2006/2004/2002; de la serie 2216/2210 a la serie 2210/2206/2204/2202; aislado; gris claro

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO