WAGO - Puente Serie 2007 2P para 2007-8821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2007-8442
Ref.Sonepar
357296
EAN
4050821448136
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


