WAGO - Puente vertical;aislado;gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector vertical
Número de abrazaderas de puente - 1
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2002-493
Ref.Sonepar
1213868
EAN
4055143692380
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector vertical
Número de abrazaderas de puente:
1
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


