WAGO - Regleta Serie 236 2,5mm² 5/5,08mm 1 pin 4P - 236-104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 13 mm
Número de conexiones eléctricas - 4
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
236-104
Ref.Sonepar
857860
EAN
4044918766081
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
13 mm
Número de conexiones eléctricas:
4
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
45°/135° (inclinado hacia abajo)
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
4 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


