WAGO - Relé de elemento Solid State;Tensión nominal de entrada: 24 VCC;Rango de tensión de salida 24 … 240V AC - 857-167
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 20...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 24...240 V
Tipo de tensión de salida - CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
857-167
Ref.Sonepar
923580
EAN
4045454997656
Intervalo de tensión primaria:
20...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
24...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


