WAGO - Relé Serie 857 (SSR) Optoacoplador recambio enchufable 120mV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 18.8...31.2 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 0...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
857-161
Ref.Sonepar
658819
EAN
4045454997632
Intervalo de tensión primaria:
18.8...31.2 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
0...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
3 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


