WAGO - Riel Serie 790 perforación especial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Orificio cuadrado
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 1000 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
790-145
Ref.Sonepar
715103
EAN
4045454701109
Material:
Acero
Forma de perforador:
Orificio cuadrado
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
1000 mm
Altura:
7.5 mm
Carril; perforado especial; Longitud 1000 mm; estañado; colores plateados
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


