WAGO - Rollo retráctil diámetro 12,7mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - De paredes finas
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 12.7...12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211-505
Ref.Sonepar
596329
EAN
4055143370318
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
De paredes finas
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
12.7...12.7 mm
Longitud:
15000 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


