WAGO - Sensor/actuador Serie 757 M8 8 puertos 3P 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 10 m
Longitud del cable configurable - sí
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 8
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
757-483/000-010
Ref.Sonepar
885490
EAN
4044918978644
Longitud del cable instalado previamente:
10 m
Longitud del cable configurable:
sí
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
8
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
3
Tasa de voltaje:
32 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tensión de funcionamiento (intervalo):
10...30 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
6 A
Cuerpo de contacto del material:
Latón
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M8
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
30 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
152 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


