WAGO - Separador EX-E/EX-I Serie 2009 120mm naranja - 209-191
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209-191
Ref.Sonepar
620695
EAN
4017332241328
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Separador Ex e/Ex i; espesor 3 mm; Ancho 120 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


