WAGO - Separador Serie 2002 0,8mm para borna 2 conductores naranja - 2002-1294
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2002-1294
Ref.Sonepar
902361
EAN
4045454654177
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa seccionadora; espesor 2 mm; sobresaliente; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


