WAGO - Separador Serie 280 64mm gris - 280-344
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
280-344
Ref.Sonepar
577534
EAN
4017332150514
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Separador; espesor 2 mm; sobresaliente; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


