WAGO - Separador Serie 281 86mm gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Separador Serie 281 86mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

281-338

Ref.Sonepar

165177

EAN

4017332153492

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

Separador; espesor 2 mm; sobresaliente; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO