WAGO - Sistema marcaje WMB 5-5,2mm 51-100 (2x)

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Sistema marcaje WMB 5-5,2mm 51-100 (2x)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Números

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

793-5507

Ref.Sonepar

357359

EAN

4044918923682

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Números

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; con impresión; 51 ... 100 (2x); extensible 5 - 5,2 mm; Impresión horizontal; enclavable; blanco

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO