WAGO - Sistema marcaje WMB vertical 5mm 1...50 (2x)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Números
Dirección de la codificación - Vertical
Separación modular - 5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
793-666
Ref.Sonepar
611394
EAN
4017332397209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Números
Dirección de la codificación:
Vertical
Separación modular:
5 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


