WAGO - Software WAGO WAGO-I/O-CHECK 2 + KIT USB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con el sistema operativo Windows 9x - no
Compatible con el sistema operativo Windows NT - no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000 - no
Compatible con el sistema operativo Windows XP - sí
Compatible con el sistema operativo Windows ME - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
759-302/000-923
Ref.Sonepar
596338
EAN
4045454877583
Compatible con el sistema operativo Windows 9x:
no
Compatible con el sistema operativo Windows NT:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000:
no
Compatible con el sistema operativo Windows XP:
sí
Compatible con el sistema operativo Windows ME:
no
Compatible con el sistema operativo Windows CE:
no
Compatible con el sistema operativo Linux:
no
Compatible con el sistema operativo Windows Vista:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Compatible con otros sistemas operativos:
no
Biblioteca de objetos:
No disponible
Función de diagnóstico integrada:
sí
Función de configuración integrada:
sí
Función de configuración de aplicaciones integrada:
no
Función de detección de datos disponible:
sí
Función de comunicación integrada:
sí
Función de tecnología integrada:
no
Función de puesta en marcha integrada:
sí
Función de simulación integrada:
no
Función de movimiento integrada:
no
Función de análisis integrada:
no
Función de posición integrada:
no
Función de mantenimiento integrada:
no
Multilingüe:
sí
Apto para PLC de sistema objetivo:
no
Apto para PC de sistema objetivo:
sí
Apto para HMI de sistema objetivo:
no
Apto para otros sistemas objetivo:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


