WAGO - Soporte para barras colectoras;no se puede utilizar como tope de cierre;enclavable sobre carril DIN 35;azul - 777-321
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Distancia de embarrado - 41.1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
777-321
Ref.Sonepar
1191848
EAN
4017332551304
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Distancia de embarrado:
41.1 mm
Soporte para barras colectoras; no se puede utilizar como tope de cierre; enclavable sobre carril DIN 35; espesor 1,5 mm; azul
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


