WAGO - Soporte Serie 790 11mm para fijación apantallamiento

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Soporte Serie 790 11mm para fijación apantallamiento

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Diámetro de cable permitido - 8...8 mm

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Altura - 51 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,08 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

790-108

Ref.Sonepar

715101

EAN

4017332356954

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Diámetro de cable permitido:

8...8 mm

Método de montaje:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Altura:

51 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Soporte para fijación de apantallamiento; Ancho 11 mm; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto; 3 ... 8mm

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO