WAGO - Soporte Serie 790 19mm para fijación apantallamiento - 790-116

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Soporte Serie 790 19mm para fijación apantallamiento

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de cable permitido - 7...16 mm

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Altura - 53 mm

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

790-116

Ref.Sonepar

477300

EAN

4017332611756

Diámetro de cable permitido:

7...16 mm

Método de montaje:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Altura:

53 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Soporte para fijación de apantallamiento; Ancho 19 mm; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto; 7 ... 16mm

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO