WAGO - Tapa final/separador Serie 870 40x70mm naranja - 870-519

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Tapa final/separador Serie 870 40x70mm naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Naranja

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

870-519

Ref.Sonepar

850979

EAN

4017332529518

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Naranja

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 2 mm; naranja

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO