WAGO - Tapa final Serie 282 naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 1.5 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
282-386
Ref.Sonepar
477171
EAN
4017332264921
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa seccionadora y final; espesor 1,5 mm; sin posibilidad de precintar; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


