WAGO - TAPA FNL.2002 BORNA DBL.PISO NJ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Naranja
Grosor - 1 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-2792
Ref.Sonepar
1066124
EAN
4055143622028
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Naranja
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final; espesor 0,8 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


