WAGO - Tapa plástico 26,5x18mm transparente (100u) - 210-851
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 26.5 mm
Altura - 18 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-851
Ref.Sonepar
699093
EAN
4050821674917
Material:
Plástico
Anchura:
26.5 mm
Altura:
18 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Tapa/Cover; para la fijación de la placa del interruptor código 210-850; sin halógenos; transparente
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


