WAGO - Tenazas de crimpado Variocrimp 4;para terminales con o sin cuello de plástico;Rango de crimpado 0,25mm² a 4,0mm²;green/black
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión - Compresión en cuadrado
Sección transversal desde/hasta - 0.25...4 mm²
Longitud - 200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206-1204
Ref.Sonepar
1135492
EAN
4055143868594
Apto para:
Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión:
Compresión en cuadrado
Sección transversal desde/hasta:
0.25...4 mm²
Longitud:
200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


