WAGO - Tope de cierre sin tornillos;Ancho 6 mm;para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5;gris - 249-116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
249-116
Ref.Sonepar
477067
EAN
4017332270823
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
6 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
28 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


