WAGO - Transformador Serie 855 28mm 400A/5A clase 1 cable 0,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
855-4105/400-101
Ref.Sonepar
890179
EAN
4055143056366
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Anchura de la apertura:
28...28 mm
Diámetro de apertura:
28 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


